画像準備中

リーマ HS S柄 SURH

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 05137028 品番 SURH+4x4x80
参考基準価格(税別)¥26,900 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
刃形右刃ストレート 全長(mm)130 刃長(mm)80 材質SKH56 刃径(Φmm)4 シャンクストレートシャンク シャンク径(Φmm)10 角度(°)4 大径(Φmm)9.59 コーティングノンコート 角度小数4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする