画像準備中

リーマ HS S柄 SURH

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 05137073 品番 SURH+5x4x120
12月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は46,980円となります。
参考基準価格(税別)¥53,800 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
刃形右刃ストレート 全長(mm)170 刃長(mm)120 材質SKH56 刃径(Φmm)5 シャンクストレートシャンク シャンク径(Φmm)12 角度(°)4 大径(Φmm)13.38 コーティングノンコート 角度小数4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする