EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の マシンリーマ
リーマ HS S柄 SURH
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全120種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05137186
品番
SURH+4x5x80
12月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は33,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥38,500
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
刃形
右刃ストレート
全長(mm)
130
刃長(mm)
80
材質
SKH56
刃径(Φmm)
4
シャンク
ストレートシャンク
シャンク径(Φmm)
10
角度(°)
5
大径(Φmm)
10.98
コーティング
ノンコート
角度小数
5