STM-111-395P-01 STM BagPack 15リットル パッカブルバックパック 16インチMacBook Pro対応 STM goods(エスティーエムグッズ) 05137339

※画像はイメージです ※本品以外は別売です

STM-111-395P-01 STM BagPack 15リットル パッカブルバックパック 16インチMacBook Pro対応 STM goods(エスティーエムグッズ) 05137339
STM-111-395P-01 STM BagPack 15リットル パッカブルバックパック 16インチMacBook Pro対応 STM goods(エスティーエムグッズ) 05137339
STM-111-395P-01 STM BagPack 15リットル パッカブルバックパック 16インチMacBook Pro対応 STM goods(エスティーエムグッズ) 05137339
STM-111-395P-01 STM BagPack 15リットル パッカブルバックパック 16インチMacBook Pro対応 STM goods(エスティーエムグッズ) 05137339
STM-111-395P-01 STM BagPack 15リットル パッカブルバックパック 16インチMacBook Pro対応 STM goods(エスティーエムグッズ) 05137339
STM-111-395P-01 STM BagPack 15リットル パッカブルバックパック 16インチMacBook Pro対応 STM goods(エスティーエムグッズ) 05137339
STM-111-395P-01 STM BagPack 15リットル パッカブルバックパック 16インチMacBook Pro対応 STM goods(エスティーエムグッズ) 05137339
STM-111-395P-01 STM BagPack 15リットル パッカブルバックパック 16インチMacBook Pro対応 STM goods(エスティーエムグッズ) 05137339
STM-111-395P-01 STM BagPack 15リットル パッカブルバックパック 16インチMacBook Pro対応 STM goods(エスティーエムグッズ) 05137339
STM-111-395P-01 STM BagPack 15リットル パッカブルバックパック 16インチMacBook Pro対応 STM goods(エスティーエムグッズ) 05137339
STM-111-395P-01 STM BagPack 15リットル パッカブルバックパック 16インチMacBook Pro対応 STM goods(エスティーエムグッズ) 05137339
STM-111-395P-01 STM BagPack 15リットル パッカブルバックパック 16インチMacBook Pro対応 STM goods(エスティーエムグッズ) 05137339

STM BagPack 15リットル パッカブルバックパック 16インチMacBook Pro対応STM-111-395P-01

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05137339
品番
STM-111-395P-01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998

独自のノートPC保護用エアバッグを搭載した軽量仕様のパッカブル15リットル バックパック。
空気注入式のエアバッグにより、収納するノートPCやタブレットをしっかりと保護します。未使用時にはフロントポケット部に全体を収納できるパッカブル仕様で、コンパクトに収納することが可能です。軽量かつミニマルなデザインは、普段使いはもちろん、旅行や出張先での荷物の持ち運びに活躍します。タフな210Dナイロン素材を採用しており、耐久性と肩に負担をかけにくい軽量さを両立しました。
【エアバッグによる保護性能】
16インチのMacBook Proに対応したサイズで、空気注入式(インフレータブル)のTPUスリーブを搭載。空気の層が外部からの衝撃を吸収し、大切なデバイスを保護します。このエアバッグは保護機能にとどまらず、バッグの形状維持や背面のクッション性向上にも寄与する設計です。従来のパッド入りバッグに比べ、高い保護力と軽量性を両立しています。
【パッカブル仕様で省スペースに持ち運び】
バッグ本体をフロントのジッパーポケット内にすべて収納できる、パッカブル仕様を採用。使用しない時はコンパクトに折りたためるため、自宅での保管に場所をとらず、旅行時のサブバッグや予備の荷物入れとしても適しています。お使いの状況に応じて柔軟に使い分けられる利便性を備えています。
【耐久性を高める素材とパーツ】
メイン素材には、摩耗や損傷に強い高耐久の210Dナイロンを採用し、製品の長寿命化を図っています。また、繰り返しの開閉にも耐える高品質なジッパーを搭載することで、壊れにくく安定した操作性を維持します。軽量でありながら十分な強度を備えており、日常使いから旅行まで長期間に渡りご使用いただけます。
【軽量設計と快適な背負い心地】
本体重量は約500gと軽量で、身体への負担を軽減します。素材には、軽さと圧縮性を兼ね備えた高機能ファブリックを使用。人間工学に基づいて設計された曲線的なショルダーストラップが肩のラインにフィットするため、荷物を多く収納した状態でも長時間の移動を快適にサポートします。
【使いやすさを考えた設計】
ポケットや収納部分をスムーズに使えるようにするため、掴みやすい形状のジッパープルを採用。これにより、必要なアイテムをストレスなく素早く取り出すことが可能です。機能を重視したシンプルなミニマルデザインは、通勤・通学・旅行など、あらゆるシーンに馴染みます。

仕様
【コンパートメント数】4(メイン:1、フロント:1、サイド:2)
材質
100%ナイロン(210デニール)
色
ブラック
容量(L)
15
本体質量(g)
約500
寸法(cm)
デバイス収納スペース:約37.5×25.5×3
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
[本体]展開時:約48×31.5×16、折りたたみ時:約24×15×6.3
デバイス
収納可能(目安):15インチノートPCや16インチMacbook Proなどに対応

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする