曜日別特売
SDSSDE31-2T00-J25 SanDisk ポータブルSSD SDSSDE31 SanDisk(サンディスク) 05138179

SanDisk ポータブルSSD SDSSDE31

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は対応が3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
対応
【デバイス】幅広いUSB Type-C(TM)搭載ノートパソコン、タブレット、スマートフォンに対応
注文コード
05138179
品番
SDSSDE31-2T00-J25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥103,378
販売価格(税別)
¥93,980

従来のポータブルハードディスクドライブと比べ最大5倍高速。最大1000MB/秒の読み出し速度で大容量ファイルの転送にかかる待ち時間を短縮できます。
耐久性に優れたデザイン:可動部を持たないため耐久性が高く、最大2メートルの落下保護も備えています。
ポケットサイズ:ポケットや小さなバッグに簡単に収納できます。
USB-C(TM)対応:プラグインするだけで瞬時に作業を開始できます。

対応
【デバイス】幅広いUSB Type-C(TM)搭載ノートパソコン、タブレット、スマートフォンに対応
外寸(mm)
製品/45×85×10
インターフェース
USB 3.2 Gen2(10Gbps)
製品質量(g)
33.2
耐久性
最大2メートルの落下保護
データ転送速度
最大1000MB/秒の読み出し
動作温度範囲(℃)
0~45
モデル
SDSSDE31
フォームファクタ
外付けSSD-ポータブルSSD
注意
※最大読み出し速度1000MB/秒、書き込み速度はこれより遅くなります。社内テストに基づきます。パフォーマンスは、ホスト機器、使用状況、ドライブの容量、その他の要因により異なる場合があります。耐久性等は社内テストに基づきます。読み出し速度と一部の市販1TBポータブルHDDを対象とした社内テストに基づきます。パフォーマンスは、ホスト機器、使用状況、ドライブの容量、その他の要因により異なる場合があります。製品仕様は予告なしに変更されることがあります。写真は、実際の製品と異なる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする