スムーズにシームレスな8K映像を撮影できる、サンディスク エクストリーム プロ SDXC UHS-II V90カード。
サンディスク エクストリームプロ SD UHS-IIカードなら、一生に一度のその瞬間を逃しません。プロレベルのパフォーマンスで、シネマ品質のBK動画 録画、鮮明な高解像度画像撮影を可能にし、ポストプロダクションワークフローの効率を最大限に高めることができます。90MB/秒 (V90対応デバイス使用時)の最低持続書き込み速度を維持し、長時間の撮影でもスムーズに撮影できます。また、オフロード時も高速転送機能で大容量ファイルをすばやく移動できるので、中断なくワークフローを進められます。最大310MB/秒の読み出し速度で、カードからすばやくデータをオフロードし、すぐに次の撮影に移ることができます。過酷な条件下でも性能を発揮できるように厳格にテストされており、IP68の防水・防塵に加え、最大6メートル (19.6フィート)の落下にも耐えます。プロフェッショナルグレードのパフォーマンスと耐久性を兼ね備え、どこにいても安心して作業を続けられます。
・プロレベルのパフォーマンスを発揮:最大305MB/秒の書き込み速度で、カメラのバッファを高速にクリアするので、思い出に残るショットも見逃しません。
・長時間撮影: 大容量なので、カードを交換したりデータをオフロードしなくても、30fpsで撮影した8K動画を保存できます。
・ワークフローを加速: 最大310MB/秒の転送速度で、編集プロセスが効率化され、すばやく納品できます。
・撮影現場の頼れるパートナー:過酷な条件やストレスに耐えられるように設計されており、IP68の防水・防塵性を備え、最大6メートル(19.6フィート)の高さからの落下にも耐えられるようテストされています。
・重要なデータを復元:Rescue PRO Deluxe データ復旧ソフトウェアは2年間は無料で使用でき、誤って削除、紛失、破損してしまったファイルを復元できます。