EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の マシンリーマ
リーマ HS S柄 SURH
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全120種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05138482
品番
SURH+4.5x7x140
12月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は83,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥100,000
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
刃形
右刃ストレート
全長(mm)
210
刃長(mm)
140
材質
SKH56
刃径(Φmm)
4.5
シャンク
ストレートシャンク
シャンク径(Φmm)
16
角度(°)
7
大径(Φmm)
21.62
コーティング
ノンコート
角度小数
7
関連資料:
※採寸方法(0.3MB)
※取付方法(1.2MB)
※生地透過度参考資料(0.6MB)