画像準備中

リーマ HS S柄 SURH

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 05138525 品番 SURH+1x8x100
12月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は54,980円となります。
参考基準価格(税別)¥65,300 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
刃形右刃ストレート 全長(mm)150 刃長(mm)100 材質SKH56 刃径(Φmm)1 シャンクストレートシャンク シャンク径(Φmm)12 角度(°)8 大径(Φmm)14.98 コーティングノンコート 角度小数8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする