画像準備中

リーマ HS S柄 SURH

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 05138884 品番 SURH+4.5x10x140
12月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は129,800円となります。
参考基準価格(税別)¥148,500 販売価格(税込) ¥105,578
販売価格(税別)
95,980
刃形右刃ストレート 全長(mm)210 刃長(mm)140 材質SKH56 刃径(Φmm)4.5 シャンクストレートシャンク シャンク径(Φmm)25 角度(°)10 大径(Φmm)28.99 コーティングノンコート 角度小数10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする