画像準備中

リーマ HS S柄 SURN

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 05139758 品番 SURN+3x3x60
参考基準価格(税別)¥15,200 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
刃形右刃左ネジレ 全長(mm)110 刃長(mm)60 材質SKH56 刃径(Φmm)3 シャンクストレートシャンク シャンク径(Φmm)8 角度(°)3 大径(Φmm)6.14 コーティングノンコート ねじれ角(°)25 角度小数3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする