画像準備中

リーマ HS S柄 SURN

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 05140424 品番 SURN+4x5x200
参考基準価格(税別)¥89,800 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980
刃形右刃左ネジレ 全長(mm)250 刃長(mm)200 材質SKH56 刃径(Φmm)4 シャンクストレートシャンク シャンク径(Φmm)20 角度(°)5 大径(Φmm)21.46 コーティングノンコート ねじれ角(°)25 角度小数5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする