大洋ツール
大洋ツールの リーマ
大洋ツールの テーパーリーマ
リーマ HS T柄 BR
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
38.5
刃長(mm)
215
注文コード
05141754
品番
BR38.5
参考基準価格(税別)
¥110,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
128
種類から選べます
他の種類を見る
刃長(mm)
215
材質
SKH51
全長(mm)
370
刃径(Φmm)
38.5
刃形
ストレート
シャンク
テーパシャンク
刃数
7
テーパーNo.
MT4