大洋ツール
大洋ツールの リーマ
大洋ツールの テーパーリーマ
リーマ HS T柄 BR
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(inch)
11/16
刃長(mm)
120
注文コード
05142217
品番
BR11/16
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥19,600
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
この商品は
刃径・刃長
など
128
種類から選べます
他の種類を見る
刃長(mm)
120
材質
SKH51
全長(mm)
210
刃形
ストレート
シャンク
テーパシャンク
刃数
7
テーパーNo.
MT2
刃径(inch)
11/16