画像準備中

リーマ HS T柄 BR

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(inch)7/8 刃長(mm)145 注文コード05142244 品番BR7/8
参考基準価格(税別)¥32,500 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は刃径・刃長など128種類から選べます 他の種類を見る
刃長(mm)145 材質SKH51 全長(mm)260 刃形ストレート シャンクテーパシャンク 刃数5 テーパーNo.MT3 刃径(inch)7/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする