大洋ツール
大洋ツールの リーマ
大洋ツールの テーパーリーマ
リーマ HS T柄 BR
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(inch)
1"3/8
刃長(mm)
195
注文コード
05142323
品番
BR1-3/8
参考基準価格(税別)
¥91,500
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
128
種類から選べます
他の種類を見る
刃長(mm)
195
材質
SKH51
全長(mm)
350
刃形
ストレート
シャンク
テーパシャンク
刃数
7
テーパーNo.
MT4
刃径(inch)
1"3/8