81MC-4 四点杖 四点可動式ぴったりくん 81MCシリーズ 島製作所 05143401

81MC-4 四点杖 四点可動式ぴったりくん 81MCシリーズ 島製作所 05143401
81MC-4 四点杖 四点可動式ぴったりくん 81MCシリーズ 島製作所 05143401
81MC-4 四点杖 四点可動式ぴったりくん 81MCシリーズ 島製作所 05143401
81MC-4 四点杖 四点可動式ぴったりくん 81MCシリーズ 島製作所 05143401
81MC-4 四点杖 四点可動式ぴったりくん 81MCシリーズ 島製作所 05143401

四点杖 四点可動式ぴったりくん 81MCシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番68-4527-02注文コード05143401品番81MC-4
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥23,760
販売価格(税別)非課税商品
23,760

脚部の可動範囲を固定状態(0度)から15度まで設定できるので、使用者にとって一番使いやすい状態にできます。シーンに合わせて角度を何度でも調節できます。軽くて丈夫なカーボン製です。握りやすい細型ネック、握り続けても疲れにくいグリップです。

仕様●使用時サイズ:約H66.5~92×W10×D15cm●高さ調節:11段階(ピッチサイズ約2.55cm)●杖の太さ:上管/約24mm●重量:約490g●材質:本体/カーボン、グリップ/カーボン、ベース/ナイロン樹脂、ゴムキャップ/TPR、グリップカバー/TPE●ゴムキャップ内径:Φ15mmアズワン品番68-4527-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする