曜日別特売
79C-3 四点杖 カーボン四点式フラットグリップ 79Cシリーズ 島製作所 05143419

79C-3 四点杖 カーボン四点式フラットグリップ 79Cシリーズ 島製作所 05143419
79C-3 四点杖 カーボン四点式フラットグリップ 79Cシリーズ 島製作所 05143419
79C-3 四点杖 カーボン四点式フラットグリップ 79Cシリーズ 島製作所 05143419
79C-3 四点杖 カーボン四点式フラットグリップ 79Cシリーズ 島製作所 05143419
79C-3 四点杖 カーボン四点式フラットグリップ 79Cシリーズ 島製作所 05143419

四点杖 カーボン四点式フラットグリップ 79Cシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番68-4527-08注文コード05143419品番79C-3
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥19,980
販売価格(税別)非課税商品
19,980

手のひらに馴染むグリップ形状。幅広なグリップ形状でてのひらの負担をやわらげます。グリップカバーは、もっちりとした感触で握りやすく、またグリップ自体にクッションが付いているので握り続けても疲れにくいです。

仕様●使用時サイズ:約H66.5~89.5×W14×D18.5cm●高さ調節:10段階(ピッチサイズ約2.55cm)●杖の太さ:上管/約24mm●重量:約490g●材質:本体/カーボン、グリップ/カーボン、ゴムキャップ/TPR、グリップカバー/TPE●ゴムキャップ内径:Φ15mmアズワン品番68-4527-08
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする