曜日別特売
66-B04 ワンダーワーカー伸縮ステッキ 66-Bシリーズ 島製作所 05143437

66-B04 ワンダーワーカー伸縮ステッキ 66-Bシリーズ 島製作所 05143437
66-B04 ワンダーワーカー伸縮ステッキ 66-Bシリーズ 島製作所 05143437
66-B04 ワンダーワーカー伸縮ステッキ 66-Bシリーズ 島製作所 05143437

ワンダーワーカー伸縮ステッキ 66-Bシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本アズワン品番68-4527-21注文コード05143437品番66-B04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,200

野鳥の美しい色彩や羽毛をイメージしてデザインされたステッキ。細型ネックタイプで握りやすく、安定して使用できます。扉などに杖が挟まったり、とっさのトラブルで転倒しそうな時もストラップが外れて安心です(取り外し可能)。ワンダー・ワーカーロゴのチャーム付。

仕様●長さ:約66~93.5cm●高さ調節:12段階(ピッチサイズ約2.5cm)●杖の太さ:上管/約19mm、下管/約16mm●重量:約270g●材質:本体/アルミ、グリップ/木(楓)、ゴムキャップ/合成ゴム、ストラップ/ビニールレザー●SGマーク取得品●ゴムキャップ内径:Φ15mmアズワン品番68-4527-21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする