島製作所
島製作所の マッサージ器
島製作所の ツボ押しグッズ
わくわくエクササイズ はちのじ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用時サイズ:約H2×W41×D10cm●重量:約190g●材質:本体/TPE、樹脂部/ABS●伸縮強度(41cm→150cm):約8.8kgf
注文コード
05143927
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,409
販売価格(税別)
¥
2,190
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
肩・背筋の運動に!腕や足に引っ掛けて使用できます。輪になっているので持ちやすく、より負荷をかけやすい形状です。からだ全体を使うストレッチに適しています。ゴム素材で伸縮強度が選べます。
仕様
●使用時サイズ:約H2×W41×D10cm●重量:約190g●材質:本体/TPE、樹脂部/ABS●伸縮強度(41cm→150cm):約8.8kgf
アズワン品番
68-4528-32