わくわくエクササイズ はちのじ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●使用時サイズ:約H2×W41×D10cm●重量:約190g●材質:本体/TPE、樹脂部/ABS●伸縮強度(41cm→150cm):約5.8kgf 注文コード05143945 品番-
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,409
販売価格(税別)
2,190
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

肩・背筋の運動に!腕や足に引っ掛けて使用できます。輪になっているので持ちやすく、より負荷をかけやすい形状です。からだ全体を使うストレッチに適しています。ゴム素材で伸縮強度が選べます。
ピンクが初心者におすすめ!!。

仕様●使用時サイズ:約H2×W41×D10cm●重量:約190g●材質:本体/TPE、樹脂部/ABS●伸縮強度(41cm→150cm):約5.8kgf アズワン品番68-4528-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マッサージ器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする