デジタルマスフローコントローラー流量 F4Qシリーズ

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05150236 品番 F4Q0050J6TN100000
参考基準価格(税別)¥660,000 販売価格(税込) ¥724,900
販売価格(税別)
659,000

高速応答×低圧損×高精度、様々なガス種に対応(空気/窒素・酸素・アルゴン・炭酸ガス・都市ガス13A・メタン・プロパン・ブタン・etcの測定可能)、流量制御の課題を解決いたします。水平取付、ご使用には専用ハーネスが別途必要です。

仕様●表示器一体型●サイズ:縦150×横83×高さ145mm●流量範囲:0.5〜50L/min(流体による)●SUSモデル(禁油処理済み)●計測対象気体:空気/窒素・アルゴン・炭酸ガス・都市ガス13A(45MJ/m3)・メタン・プロパン・ブタン・etc●計測精度:±1.5%SP(30≦流量≦100%)、±0.45%FS(1≦流量≦30%)●耐圧:1MPa●許容入口圧:0.5MPa●電源:DC24V(AC電源での使用は別途ケーブル必要)●接続:Rc1/2●Oリング材質:フッ素ゴム●アナログ入出力:1点ずつ●デジタル入出力:3点ずつ アズワン品番68-4540-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする