仕様●表示器一体型●サイズ:縦150×横83×高さ145mm●流量範囲:0.5〜50L/min(流体による)●SUSモデル(禁油処理済み)●計測対象気体:空気/窒素・アルゴン・炭酸ガス・都市ガス13A(45MJ/m3)・メタン・プロパン・ブタン・etc●計測精度:±1.5%SP(30≦流量≦100%)、±0.45%FS(1≦流量≦30%)●耐圧:1MPa●許容入口圧:0.5MPa●電源:DC24V(AC電源での使用は別途ケーブル必要)●ネジ接続:3/4-16 UNF●Oリング材質:フッ素ゴム●アナログ入出力:1点ずつ●デジタル入出力:3点ずつ
アズワン品番68-4540-42