トンボ[ウエア・白衣・検診衣]
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の シャツ・インナー
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の 長袖 シャツ・インナー
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の Tシャツ 長袖
Tシャツ CR184シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●色:ブルー×ラベンダーピンク●規格:男女兼用●サイズ:3L●胸囲:110cm●身丈:77cm●裄丈:47cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:防縮・吸汗・速乾・軽量
注文コード
05155066
品番
CR184-76 3L
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
汗をかいてもベタつかない"サラサラタッチ"素材です。脇にキラクピスネーム付。
仕様
●色:ブルー×ラベンダーピンク●規格:男女兼用●サイズ:3L●胸囲:110cm●身丈:77cm●裄丈:47cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:防縮・吸汗・速乾・軽量
アズワン品番
68-4549-29