大洋ツール
大洋ツールの リーマ
大洋ツールの マシンリーマ
リーマ HS T柄 SP-MR
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
57
刃長(mm)
210
注文コード
05161345
品番
SP-MR57.0
参考基準価格(税別)
¥269,700
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
115
種類から選べます
他の種類を見る
刃形
ストレート
全長(mm)
415
刃長(mm)
210
材質
SKH51
刃径(Φmm)
57
シャンク
テーパシャンク
刃数
14
テーパーNo.
MT5