大洋ツール
大洋ツールの リーマ
大洋ツールの マシンリーマ
リーマ HS T柄 SP-MR
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(inch)
3/16
刃長(mm)
45
注文コード
05161388
品番
SP-MR3/16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,800
この商品は
刃径・刃長
など
115
種類から選べます
他の種類を見る
刃形
ストレート
全長(mm)
120
刃長(mm)
45
材質
SKH51
シャンク
テーパシャンク
テーパーNo.
MT1
刃径(inch)
3/16