エス・ケーシンカイ
エス・ケーシンカイの リーマ
エス・ケーシンカイの マシンリーマ
リーマ HS T柄 ST
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全72種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05162246
品番
ST-MT31.0
参考基準価格(税別)
¥77,670
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
刃形
スパイラル
全長(mm)
290
刃長(mm)
85
材質
HSS-CO
刃径(Φmm)
31
シャンク
MT(モールステーパー)シャンク
テーパーNo.
3