画像準備中

リーマ HS T柄 STO

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 05162946 品番 STO-MT30.0
参考基準価格(税別)¥99,940 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980
刃径(Φmm)30 刃長(mm)140 全長(mm)260 材質HSS-CO 刃形スパイラル シャンクMT(モールステーパー)シャンク テーパーNo.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする