トンボ
トンボの ワーキングウェア
トンボの ボトムス
トンボの オールシーズン ボトムス
メンズカーゴパンツ CR641シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●色:ベージュ●規格:男性用●サイズ:S●ウエスト:66〜74cm●ヒップ:94cm●股下:73cm●素材:ポリエステル80%・綿20%●主な機能:制電・ストレッチ
注文コード
05163850
品番
CR641-28 S
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
ストレッチ素材で動きやすいカーゴパンツです。すっきり見える前ファスナー仕様。ベルト通し付。機能的な脇ポケット付。裾上げ済み。
仕様
●色:ベージュ●規格:男性用●サイズ:S●ウエスト:66〜74cm●ヒップ:94cm●股下:73cm●素材:ポリエステル80%・綿20%●主な機能:制電・ストレッチ
アズワン品番
68-4558-85