トンボ[ウエア・白衣・検診衣]
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の シャツ・インナー
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の 長袖 シャツ・インナー
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の Tシャツ 長袖
Tシャツ CR817シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●色:グラスグリーン●規格:男女兼用●サイズ:S●胸囲:106cm●身丈:66cm●袖丈:24cm●肩幅:46cm●素材:ポリエステル90%・綿10%●主な機能:防縮・吸汗・速乾
注文コード
05165128
品番
CR817-40 S
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
腕が通しやすい脇マチ付仕様。通気性に優れたメッシュ地を使用しています。
仕様
●色:グラスグリーン●規格:男女兼用●サイズ:S●胸囲:106cm●身丈:66cm●袖丈:24cm●肩幅:46cm●素材:ポリエステル90%・綿10%●主な機能:防縮・吸汗・速乾
アズワン品番
68-4560-60