画像準備中

リーマ 超硬S CSCRL

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)12.4 注文コード05166613 品番CSCRL+12.4
参考基準価格(税別)¥55,600 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は刃径など115種類から選べます 他の種類を見る
刃径(Φmm)12.4 刃長(mm)45 全長(mm)255 材質K10 シャンク径(Φmm)12 刃形右刃ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする