EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の チャッキングリーマ
リーマ 超硬S CSCRL
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
16.5
注文コード
05166744
品番
CSCRL+16.5
参考基準価格(税別)
¥83,700
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
115
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
16.5
刃長(mm)
50
全長(mm)
300
材質
K10
シャンク径(Φmm)
16
刃形
右刃ストレート
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート