EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の チャッキングリーマ
リーマ 超硬S CSCRL
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
17
注文コード
05166753
品番
CSCRL+17
参考基準価格(税別)
¥85,500
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
115
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
17
刃長(mm)
55
全長(mm)
300
材質
K10
シャンク径(Φmm)
16
刃形
右刃ストレート
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート