画像準備中

リーマ 超硬S CSCRL

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)17.5 注文コード05166762 品番CSCRL+17.5
参考基準価格(税別)¥89,300 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980
この商品は刃径など115種類から選べます 他の種類を見る
刃径(Φmm)17.5 刃長(mm)55 全長(mm)300 材質K10 シャンク径(Φmm)16 刃形右刃ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする