トンボ[ウエア・白衣・検診衣]
ニット患者衣 甚平 1ケース 10枚入 CV012シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1ケース(10枚)
仕様
●色:ミント●規格:男女兼用●サイズ:L●素材:綿60%・ポリエステル40%●主な機能:防縮・吸汗・速乾・軽量・柔らか肌ざわり・ストレッチ・防透
注文コード
05167325
品番
CV012-40 L
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
動きやすいストレッチ素材で、サラッとした肌触りです。安心感のある衿設計。サイズ色別のパイピング入り。右脇(外側)と左脇内側にひも付。カンどめでしっかりと補強しています。
仕様
●色:ミント●規格:男女兼用●サイズ:L●素材:綿60%・ポリエステル40%●主な機能:防縮・吸汗・速乾・軽量・柔らか肌ざわり・ストレッチ・防透
アズワン品番
68-4563-14