CV023-40 M ニット患者衣 浴衣 1ケース 10枚入 CV023シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05167709

CV023-40 M ニット患者衣 浴衣 1ケース 10枚入 CV023シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05167709
CV023-40 M ニット患者衣 浴衣 1ケース 10枚入 CV023シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05167709
CV023-40 M ニット患者衣 浴衣 1ケース 10枚入 CV023シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05167709
CV023-40 M ニット患者衣 浴衣 1ケース 10枚入 CV023シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05167709

ニット患者衣 浴衣 1ケース 10枚入 CV023シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1ケース(10枚)仕様●色:ミント●規格:男女兼用●サイズ:M●素材:綿60%・ポリエステル40%●主な機能:防縮・吸汗・速乾・軽量・柔らか肌ざわり・ストレッチ・防透注文コード05167709品番CV023-40 M
参考基準価格(税別)¥64,000販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

動きやすいストレッチ素材で、サラッとした肌触りです。安心感のある衿設計。サイズ色別のパイピング入り。右脇(外側)と左脇内側にひも付。カンどめでしっかりと補強しています。深い前あわせではだけにくくなっています。

仕様●色:ミント●規格:男女兼用●サイズ:M●素材:綿60%・ポリエステル40%●主な機能:防縮・吸汗・速乾・軽量・柔らか肌ざわり・ストレッチ・防透アズワン品番68-4563-33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする