トンボ[ウエア・白衣・検診衣]
トレーナー CV207シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1枚
仕様
●色:チャコールグレー●規格:男女兼用●サイズ:LL●胸囲:120cm●身丈:77cm●裄丈:87cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:防縮・吸汗・速乾・抗毛玉・柔らか肌ざわり
注文コード
05168698
品番
CV207-08 LL
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
一目でサイズが分かるピスネーム付。すっきり見えるVネック仕様。動きやすい脇スリット入り。お尻を隠す長めの後身丈。
仕様
●色:チャコールグレー●規格:男女兼用●サイズ:LL●胸囲:120cm●身丈:77cm●裄丈:87cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:防縮・吸汗・速乾・抗毛玉・柔らか肌ざわり
アズワン品番
68-4564-51