EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の 超硬リーマ
リーマ 超硬S CSOER
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
5.1
注文コード
05170244
品番
CSOER+5.1
参考基準価格(税別)
¥27,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
195
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
5.1
刃長(mm)
25
全長(mm)
100
材質
超微粒子
シャンク径(Φmm)
6
刃形
スパイラル
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート