ヨネックス(YONEX)
ヨネックス(YONEX)の シャツ・インナー
ヨネックス(YONEX)の 長袖 シャツ・インナー
ヨネックス(YONEX)の Tシャツ 長袖
Tシャツ CY700シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●色:ティールブルー●規格:男女兼用●サイズ:L●バスト:102cm●身丈:71cm●袖丈:22cm●肩幅:48cm●素材:ポリエステル95%・綿5%●主な機能:吸汗・速乾・軽量・防透
注文コード
05173887
品番
CY700-76 L
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
右肩にブランドロゴの刺しゅう入り。着やせ効果のあるカーブを描く脇パイピング。すっきりとしたVネックです。
仕様
●色:ティールブルー●規格:男女兼用●サイズ:L●バスト:102cm●身丈:71cm●袖丈:22cm●肩幅:48cm●素材:ポリエステル95%・綿5%●主な機能:吸汗・速乾・軽量・防透
アズワン品番
68-4570-55