曜日別特売
6004-2NSE ARC ナチ NACHi ベアリング アークランズ 05179916

6004-2NSE ARC ナチ NACHi ベアリング アークランズ 05179916
6004-2NSE ARC ナチ NACHi ベアリング アークランズ 05179916

ARC ナチ NACHi ベアリング

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個仕様●用途:回転部品として●外径(約):42mm●内径(約):20mm●厚さ(約):12mm●仕様:両接触シール形注文コード05179916品番6004-2NSE
参考基準価格(税別)¥1,070販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

両接触シール形のベアリングです。

仕様●用途:回転部品として●外径(約):42mm●内径(約):20mm●厚さ(約):12mm●仕様:両接触シール形アズワン品番68-4577-27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする