450長角マット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ(W):450mm●サイズ(D):300mm●重量:110g●材質:ポリ塩化ビニール 注文コード05194546 品番50312220
参考基準価格(税別)¥1,260 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は仕様など10種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ(W):450mm●サイズ(D):300mm●重量:110g●材質:ポリ塩化ビニール アズワン品番68-4606-23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする