福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
耐A筒型箸洗い椀 蓋親
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
68-4608-93
注文コード
05196077
品番
30004450
参考基準価格(税別)
¥2,550
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):69mm●サイズ(H):93mm●重量:82g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4608-93