福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
耐熱千筋タスク椀
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):137mm●サイズ(H):77mm●重量:138g●材質:ペット・ABS複合樹脂
アズワン品番
68-4609-93
注文コード
05196750
品番
75006990
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):137mm●サイズ(H):77mm●重量:138g●材質:ペット・ABS複合樹脂
アズワン品番
68-4609-93