福井クラフト
耐熱鳴門小吸椀
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
アズワン品番
68-4610-55
注文コード
05197100
品番
33025342
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,700
この商品は
アズワン品番
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):103mm●サイズ(H):65mm●重量:110g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4610-55