福井クラフト
耐熱佑ひさご小吸椀
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
68-4612-53
注文コード
05198396
品番
30044420
参考基準価格(税別)
¥2,450
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):89mm●サイズ(H):92mm●重量:87g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4612-53