福井クラフト
耐熱聖火椀
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
アズワン品番
68-4612-90
注文コード
05198631
品番
31007460
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,750
この商品は
アズワン品番
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):95mm●サイズ(H):89mm●重量:72g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4612-90