福井クラフト
耐熱一口小吸椀
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
68-4613-76
注文コード
05199175
品番
31005900
参考基準価格(税別)
¥3,250
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):93mm●サイズ(H):100mm●重量:117g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4613-76