福井クラフト
耐熱羽反一口椀
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
68-4613-92
注文コード
05199236
品番
30044550
参考基準価格(税別)
¥3,750
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):98mm●サイズ(H):81mm●重量:92g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4613-92