福井クラフト
耐熱室町小吸椀
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
アズワン品番
68-4614-79
注文コード
05199891
品番
30044660
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,250
この商品は
アズワン品番
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):97mm●サイズ(H):96mm●重量:99g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4614-79