曜日別特売
37001420 耐熱室町小吸椀 福井クラフト 05199900

37001420 耐熱室町小吸椀 福井クラフト 05199900
37001420 耐熱室町小吸椀 福井クラフト 05199900

耐熱室町小吸椀

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番68-4614-80注文コード05199900品番37001420
参考基準価格(税別)¥3,850販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
仕様●サイズ(W):97mm●サイズ(H):96mm●重量:99g●材質:耐熱ABS樹脂アズワン品番68-4614-80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする