37001510 祥隅丸椀 福井クラフト 05200101

37001510 祥隅丸椀 福井クラフト 05200101
37001510 祥隅丸椀 福井クラフト 05200101

祥隅丸椀

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番68-4615-22注文コード05200101品番37001510
参考基準価格(税別)¥3,550販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
仕様●サイズ(W):101mm●サイズ(H):98mm●重量:120g●材質:耐熱ABS樹脂アズワン品番68-4615-22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする